Rulment de precizie / ax SNR MLE71900HVDUJ84S, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 6 mm
Spindle bearing MLE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:MLE71900HVDUJ84S
Rubix:d480650
EAN:3413520620745

Detalii produs : MLE71900HVDUJ84S SNR - SNR MLE71900HVDUJ84S PRECISION BALL BEARINGS
High-precision double-row angular contact ball bearing, non-contact seal on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy class P4S, medium preload, high speeds, contact angle 25°, universal bearing pairing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x22x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 32 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | mtomle71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere