Rulment de precizie / ax SNR MLE71907CVDUJ74S, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm

Spindle bearing MLE

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLE71907CVDUJ74S
Rubix:d473353
EAN:3413520621278
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLE71907CVDUJ74S SNR - SNR MLE71907CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular contact ball bearing, non-contact seal on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x55x20 mm
Logistic Greutate174 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriemtomle71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.