Rulment de precizie / ax Timken 2MM213WICRDUL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm

Spindle bearing set

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:2MM213WICRDUL
Rubix:d481405
EAN:0087796070769
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2MM213WICRDUL TIMKEN - TIMKEN 2MM213WICRDUL SPINDLE BALL BEARING


Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Focădeschis
Serie2mm200wi
Cușcărășină fenolică
Greutate2.177 kg
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r54700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr70400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.