Rulment de precizie / ax Timken 2MM9313WICRDUL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm
Spindle bearing set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:2MM9313WICRDUL
Rubix:d488386
EAN:0087796073692



Detalii produs : 2MM9313WICRDUL TIMKEN - TIMKEN 2MM9313WICRDUL SPINDLE BALL BEARING
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | 9300wi |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 0.22 kg |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 23600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere