Rulment de precizie / ax FAG B71904-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 9 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d340220
Producator:0385742500000
EAN:4026677499875

Detalii produs : B71904-E-2RSD-T-P4S-UL FAG - FAG B71904-E-2RSD-T-P4S-UL SPINDLE BEARING B719..-E-2RSD-T-P4S WITH ST
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3050 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere