Rulment de precizie / ax FAG B7212-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7212-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:100104
Producator:0235585120000
EAN:4026677674777

Detalii produs : B7212-C-2RSD-T-P4S-UL FAG - FAG RULMENT B 7212 2RS CDTP4SUL
Spindle bearings B72..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 790 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 56000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere