Rulment de precizie / ax FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7013-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:d341347
Producator:0387584400000
EAN:4026677622815

Detalii produs : B7013-C-2RSD-T-P4S-UM FAG - B7013-C-2RSD-T-P4S-UM FAG
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 445 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 25500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 41500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
