Rulment de precizie / ax FAG B71903-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 7 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71903-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:d340868
Producator:0387461900000
EAN:4026677606112

Detalii produs : B71903-C-2RSD-T-P4S-DUL FAG - B71903-C-2RSD-T-P4S-DUL FAG
Spindle bearings B719..-C-2RSD bent, coupled or in sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2050 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
