Rulment de precizie / ax FAG XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 90 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm
Spindle Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d1252627
Producator:0386762650000

Documente
Detalii produs : XCB7018-E-2RSD-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCB7018-E-2RSD-T-P4S-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 960 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | xcb70..-2rsd-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
