Rulment de precizie / ax FAG B709-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 9 mm | Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm

Spindle bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:B709-C-T-P4S-UL
Rubix:d1246758
Producator:0191532360000
EAN:4012801993951
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : B709-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B709-C-T-P4S-UL


Spindle bearings B70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20 g
Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Serieb70..-c-t-p4s
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r1580 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4950 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.