Rulment de precizie / ax FAG B7304-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7304-E-T-P4S-UL
Rubix:d1244919
Producator:0191574520000
EAN:4026677420718

Detalii produs : B7304-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7304-E-T-P4S-UL
Spindle bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | b73..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
