Rulment de precizie / ax FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm

Spindle bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:B7013-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d342218
Producator:0385443000000
EAN:4026677414090
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : B7013-C-2RSD-T-P4S-UL FAG - FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UL SPINDLE BEARINGS B70..-C-2RSD ADJUSTED IN PA


Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate420,98 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Cușcăplastic
Sarcină statică de bază, radială - C0r25500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr41500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.