Rulment de precizie / ax FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-K5-UL, Diametrul interior: 75 mm | Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 20 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7015-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:d1253744
Producator:0585173910000
EAN:4012802311303

Detalii produs : B7015-C-2RSD-T-P4S-K5-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 619 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
