Rulment de precizie / ax FAG B7010-E-2RSD-T-P4S-TUM, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7010-E-2RSD-T-P4S-TUM
Rubix:d1243150
Producator:0387381470000
EAN:4026677597700

Detalii produs : B7010-E-2RSD-T-P4S-TUMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7010-E-2RSD-T-P4S-TUM
Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 749 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
