Rulment de precizie / ax FAG B7019-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametrul interior: 95 mm | Diametrul exterior: 145 mm | Lățime: 48 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7019-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:d1244303
Producator:0387785990000
EAN:4026677658166

Detalii produs : B7019-E-2RSD-T-P4S-UMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7019-E-2RSD-T-P4S-UM
Spindle bearings B70..-E-2RSD bent, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 52000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 77000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
