Rulment de precizie / ax FAG B71909-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 12 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71909-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d343348
Producator:0387385620000
EAN:4026677597953

Detalii produs : B71909-C-2RSD-T-P4S-UL FAG - FAG B71909-C-2RSD-T-P4S-UL SPINDLE BEARINGS B719..-C-2RSD ADJUSTED IN
Spindle bearings B719..-C-2RSD bent, coupled or in sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere