Rulment de precizie / ax FAG B71900-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 6 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71900-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:165629
Producator:0385792940000
EAN:4026677512741

Detalii produs : B71900-E-2RSD-T-P4S-UM FAG - FAG RULMENT B 71900 E 2RSD T P4S UM
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1020 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere