Rulment de precizie / ax FAG B71902-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71902-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:d340346
Producator:0387707680000
EAN:4026677643278

Detalii produs : B71902-E-2RSD-T-P4S-UM FAG - FAG B71902-E-2RSD-T-P4S-UM SPINDLE BEARINGSINGLE ROW
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1940 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4850 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere