Rulment de precizie / ax FAG B71920-E-2RSD-T-P4S-TBTL, Diametrul interior: 100 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 20 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71920-E-2RSD-T-P4S-TBTL
Rubix:d1253750
Producator:0386787720000

Detalii produs : B71920-E-2RSD-T-P4S-TBTLFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B71920-E-2RSD-T-P4S-TBTL
Spindle bearings B719. -E-2RSD, inclined, in pairs or sets, contact angle α = 25 °, lip seals on both sides, non-contact, close tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2370 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-2rsd-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
