Rulment de precizie / ax FAG B71934-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 170 mm | Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 28 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71934-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d1247597
Producator:0640736020000
EAN:4012802626933

Detalii produs : B71934-E-2RSD-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B71934-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2862 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 116000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 131000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
