Rulment cu bile cu contact unghiular FAG B71908-C-T-P4S-TUL, Diametrul exterior: 55 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 10 mm
Spindle Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:B71908-C-T-P4S-TUL
Rubix:d1242871
EAN:4026677719768

Documente
Detalii produs : B71908-C-T-P4S-TULFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG B71908-C-T-P4S-TUL
Spindle bearings B719. . -C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | b719 |
| Cușcă | plastic |
| Limitați viteza | 40000 rpm |
| Unghi | 15 ° |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
