Rulment de precizie / ax SNR CH7013CVUJ84, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm

Spindle bearings CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH7013CVUJ84
Rubix:d478930
EAN:3413520638061
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH7013CVUJ84 SNR - SNR CH7013CVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS


Single-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision P4S, steel rings, ceramic balls, hybrid, contact angle 15°, medium preload, single universal bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x100x18 mm
Logistic Greutate416 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemtoch7000
Cușcăoțel
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.