Rulment de precizie / ax SNR ML7005CVDUJ74S, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm

Spindle bearings ML

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ML7005CVDUJ74S
Rubix:d481004
EAN:3413520580025
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ML7005CVDUJ74S SNR - SNR ML7005CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular contact ball bearings, hard-fabric cage, outer-ring guided, precision class P4S, light preload, bearings for high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x24 mm
Logistic Greutate160 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Seriemtoml7000
Cușcăalamă
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.