Rulment de precizie / ax SNR ML7008CVDUJ74S, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm

Spindle bearings ML

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ML7008CVDUJ74S
Rubix:d469815
EAN:3413520571511
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ML7008CVDUJ74S SNR - SNR ML7008CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular contact ball bearings, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, bearings for high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)68x68x30 mm
Logistic Greutate387 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Seriemtoml7000
Cușcăalamă
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.