Rulment de precizie / ax SNR ML7014CVDUJ74S, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
Spindle bearings ML
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:ML7014CVDUJ74S
Rubix:d469036
EAN:3413520670351

Detalii produs : ML7014CVDUJ74S SNR - SNR ML7014CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS
High-precision double-row angular contact ball bearings, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, slight preload, bearings for high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 666 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mtoml7000 |
| Cușcă | alamă |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere