Rulment de precizie / ax SNR ML71901CVDUJ74S, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 6 mm
Spindle bearings ML
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:ML71901CVDUJ74S
Rubix:d471960
EAN:3413520619930

Detalii produs : ML71901CVDUJ74S SNR - SNR ML71901CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS
High-precision double-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, bearing for high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x24x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mtoml71900 |
| Cușcă | alamă |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere