Rulment de precizie / ax SNR ML71907CVDUJ84S, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm

Spindle bearings ML

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ML71907CVDUJ84S
Rubix:d480499
EAN:3413520620165
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ML71907CVDUJ84S SNR - SNR ML71907CVDUJ84S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, medium preload, bearing for high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x55x20 mm
Logistic Greutate166 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Seriemtoml71900
Cușcăalamă
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.