Rulment de precizie / ax SNR MLE7001CVDUJ84S, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm
Spindle bearings MLE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:MLE7001CVDUJ84S
Rubix:d478962
EAN:3413520619466

Detalii produs : MLE7001CVDUJ84S SNR - SNR MLE7001CVDUJ84S PRECISION BALL BEARINGS
High-precision double-row angular contact ball bearings, non-contact seal on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, medium preload, high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x28x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 48 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | mtomle7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere