Rulment de precizie / ax SNR MLE71912CVDUJ74S, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 13 mm

Spindle bearings MLE

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLE71912CVDUJ74S
Rubix:d477064
EAN:3413520621476
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLE71912CVDUJ74S SNR - SNR MLE71912CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular contact ball bearing, non-contact seals on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision P4S, light preload, high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)85x85x26 mm
Logistic Greutate380 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriemtomle71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.