Rulment de precizie / ax SNR MLECH7010CVDUJ74S, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm

Spindle bearings MLECH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLECH7010CVDUJ74S
Rubix:d473270
EAN:3413520622558
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLECH7010CVDUJ74S SNR - SNR MLECH7010CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular-contact ball bearing, non-contact seal on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision P4S, slight preload, ceramic balls, bearing for high speeds, hybrid, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x32 mm
Logistic Greutate306 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Seriemtomlech7000
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.