Rulment de precizie / ax SNR MLECH71904CVDUJ74S, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 9 mm

Spindle bearings MLECH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLECH71904CVDUJ74S
Rubix:d479901
EAN:3413520622961
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLECH71904CVDUJ74S SNR - SNR MLECH71904CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular-contact ball bearing, non-contact seals on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision P4S, light preload, ceramic balls, designed for high speeds, hybrid, 17° contact angle, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)37x37x18 mm
Logistic Greutate80 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Seriemtomlech71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.