Rulment de precizie / ax SNR MLECH71906HVDUJ74S, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 9 mm

Spindle bearings MLECH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLECH71906HVDUJ74S
Rubix:d471315
EAN:3413520623012
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLECH71906HVDUJ74S SNR - SNR MLECH71906HVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular contact ball bearing, non-contact seal on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, ceramic balls, bearing for high speeds, hybrid, contact angle 25°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x18 mm
Logistic Greutate108 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Seriemtomlech71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.