Rulment de precizie / ax Timken 2MM216WICRSUL, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 26 mm

Spindle bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:2MM216WICRSUL
Rubix:d484429
EAN:0087796015579
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2MM216WICRSUL TIMKEN - TIMKEN 2MM216WICRSUL SPINDLE BALL BEARING


Fafnir spindle bearings
Fafnir spindle bearings

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Focădeschis
Seriefafnir spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi)
Cușcărășină fenolică
Greutate1.45 kg
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r77000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr102900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.