Rulment de precizie / ax Timken 3MM209WICRSUL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm

Spindle bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:3MM209WICRSUL
Rubix:d483407
EAN:0087796022942
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3MM209WICRSUL TIMKEN - TIMKEN 3MM209WICRSUL SPINDLE BALL BEARING


Spindle bearings Fafnir
Spindle bearings Fafnir

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Focădeschis
Seriemm/mmv super high precision (fafnir)
Cușcărășină fenolică
Greutate0.408 kg
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r27600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr39200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.