Extractoare - Accesorii/piese de schimb Gedore 1.2106350KS
Spindle
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gedore:1.2106350KS
Rubix:d788666
Producator:1806564
EAN:4036976121711
Documente
Detalii produs : 1.2106350KS GEDORE - 1.2106350KS GEDORE
- KS = ball end, interchangeable
Spindle 22 mm, G 1/2", 350 mm, with ball tip KS = ball tip, exchangeable * Pull spindle
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


