Burghiu spiral Dormer A1081.7

Spiral drill HSS A108

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1081.7
Rubix:d813846
EAN:7320760007617
Jobber Drill 1.70 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului1.7 mm
Lungime totală43 mm
Lungimea tăieturii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1081.7 DORMER - DORMER A1081.7 JOBBER DRILL 1.70 MM 5968188


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².

Aplicații

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului1.7 mm
Lungime totală43 mm
Lungimea tăieturii20 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss
Unghiul vârfului135 °
Diametrul cozii1.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere