Burghiu spiral Dormer A1088.9

Spiral drill HSS A108

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1088.9
Rubix:d813842
EAN:7320760008805
Jobber Drill 8.90 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.9 mm
Lungime totală125 mm
Lungimea tăieturii81 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1088.9 DORMER - DORMER A108 HSS QUICK SPIRAL DRILL FOR STAINLESS STEEL 8.9MM


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².

Aplicații

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.9 mm
Lungime totală125 mm
Lungimea tăieturii81 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul vârfului135 °
Diametrul cozii8.9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere