Roți de mână Elesa+Ganter GN 322-125-B14-R
Spoked handwheels, blank, rim polished
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 322-125-B14-R
Rubix:d600745
Producator:GN 322-125-B14-R
EAN:4045525483323





Detalii produs : 322-125-B14-R ELESA+GANTER - 322-125-B14-R ELESA+GANTER
Spoked handwheels, blank, rim polished
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 393 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
