Burghiu de marcaj GISS Cutline 862532
Spotting drill - hss co5% - tin coated - 120° - standard
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:862532
Rubix:d792389
EAN:3660338172069


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 52 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
Documente
Detalii produs : 862532 CUTLINE - 862532 BURGHIU DE PUNCTARE HSS 5% ACOPERIRE TIN TIP A 1200 GRADE NORMAL D.4 CUTLINE
Pointing drill - HSS Co5% - TIN - 120° - Normal series
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 52 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Material de tăiere | hss-co |
| Unghiul vârfului | 120 ° |
| Diametrul cozii | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere