Burghiu de marcaj GISS Cutline 862536
Spotting drill - hss co5% - tin coated - 120° - standard
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:862536
Rubix:d792393
EAN:3660338172106


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 25 mm |
Documente
Detalii produs : 862536 CUTLINE - 862536 BURGHIU DE PUNCTARE HSS 5% ACOPERIRE TIN TIP A 1200 GRADE NORMAL D.10 CUTLINE
Pointing drill - HSS Co5% - TIN - 120° - Normal series
ISO 10898.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 25 mm |
| Material de tăiere | hss-co |
| Unghiul vârfului | 120 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere