Referințe
GMN:FK 6204-2RS
Rubix:102827



Documente
Detalii produs : FK 6204-2RS GMN - GMN RULMENT FK 6204 2RS
FREEWHEEL BEARING GMN
FREEWHEEL BEARING GMN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Serie | fk |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
