Referințe
Kipp:K0313.05
Rubix:d629158
Producator:K0313.05
EAN:4059245007400



Detalii produs : 03020-05 KIPP - 03020-05 KIPP
03020-05 spring-loaded pressure piece with slit and pressure pin, standard spring force
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,001 g |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Diametrul exterior | 2.4 mm |
| Diametru | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere