Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Elesa+Ganter 611-M10-8-L
Spring plungers, long version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:611-M10-8-L
Rubix:d581042
Producator:611-M10-8-L
EAN:4045525309746
Detalii produs : 611-M10-8-L ELESA+GANTER - 611-M10-8-L ELESA+GANTER
Spring plungers GN 611 are used as ejectors, push-on and push-off operations in the sheet metal industry, as well as cushioners. The slot on the plunger side is provided for blind hole application. A special screwdriver GN 611.5-M... is available (see table).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




