Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Elesa+Ganter GN 611-M12-10-L
Spring plungers, long version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 611-M12-10-L
Rubix:d601001
Producator:GN 611-M12-10-L
EAN:4045525309753
Detalii produs : 611-M12-10-L ELESA+GANTER - 611-M12-10-L ELESA+GANTER
Spring plungers GN 611 are used as ejectors, push-on and push-off operations in the sheet metal industry, as well as cushioners. The slot on the plunger side is provided for blind hole application. A special screwdriver GN 611.5-M... is available (see table).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




