Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Elesa+Ganter GN 614.4-6-NI
Spring plungers, press on type
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 614.4-6-NI
Rubix:d590090
Producator:GN 614.4-6-NI
EAN:4045525862890
Detalii produs : 614.4-6-NI ELESA+GANTER - 614.4-6-NI ELESA+GANTER
Spring plungers GN 614.4 are used for locking, as pressing and back-off pins, but also as impact dampers. A tolerance of H7 for the location hole of d1 is recommended.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


