Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Elesa+Ganter GN 614-5-NI
Spring plungers, pressure type
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 614-5-NI
Rubix:d585044
Producator:GN.32111
EAN:4045525312401
Detalii produs : GN 614-5-NI ELESA+GANTER - GANTER GN 614-5-NI SPRING PLUNGER GN.32111
GN 614 spring-loaded plungers are used as detents as well as for push-in and push-out applications and ejectors. A tolerance of H7 for the d1 locating hole is recommended. Due to different production methods, dimensions l2 and l3 are different.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




