Șurub de presiune de tip sferic și piesă de presiune Elesa+Ganter GN 615.4-M12-BS
Spring plungers, with bolt, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 615.4-M12-BS
Rubix:d599233
Producator:GN 615.4-M12-BS
EAN:4045525863095
Detalii produs : 615.4-M12-BS ELESA+GANTER - 615.4-M12-BS ELESA+GANTER
Spring plungers GN 615.4 are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere