Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B2019

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P06B2019
Rubix:140545
Producator:865896
EAN:3660338200823
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți19
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P06B2019 MECALINE - ROATA LANT 06B2 Z=19 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 19 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți19
ISO06b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului12 mm
Diametru orientativ57.87 mm
Diametrul exterior61.3 mm
Lățime totală30 mm
Diametrul cercului coroanei61.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere