Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B2013
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P08B2013
Rubix:140472
Producator:865946
EAN:3660338201325

Documente
Detalii produs : P08B2013 MECALINE - ROATA LANT 08B2 Z=13 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 13 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 13 |
| ISO | 08b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 12 mm |
| Diametru orientativ | 53.06 mm |
| Diametrul exterior | 57.4 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 57.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere