Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B2014
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P10B2014
Rubix:140484
Producator:866006
EAN:3660338201929

Documente
Detalii produs : P10B2014 MECALINE - ROATA LANT 10B2 Z=14 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 14 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 14 |
| ISO | 10b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 14 mm |
| Diametru orientativ | 71.34 mm |
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere